CC印(ニッカトー)
マグネシアセメント
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-2
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1300
粒径(μm)
(最大)80
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 97%
密度
(充填)1.8
性質
粗粒のマグネシア質で高固着力
乾燥時間(時間)
24
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26031584
M-2
1袋(5kg)
696-31-35-23
5
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
26031593
M-2
1袋(25kg)
696-31-35-24
25
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください