CC印(ニッカトー)
マグネシアセメント
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
M-4
粒径(μm)
(最大)900
最高使用温度(℃)
2400
化学組成
MgO 96%
密度
(充填)2.4
性質
比較的微粒のマグネシア質で高固着力
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
TGK品番
質量(kg)
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26031627
M-4
1袋(5kg)
696-31-35-27
5
(焼固)1350
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26031636
M-4
1袋(25kg)
696-31-35-28
25
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1350
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください