PTFEバブラー 角型

PTFEバブラー 角型 - フロン工業
形状角形厚さt(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
型式
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032108F-1056-002803-09-51-02F-1056-02180×90(外径)
194,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
26032099F-1056-01803-09-51-01F-1056-01160×90(外径)
136,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032117F-1056-03803-09-51-03F-1056-03180×180(外径)
237,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26032099F-1056-0176334449F-1056-001画像準備中PTFE バブラー角形フロン工業1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
26032117F-1056-0376334467F-1056-003画像準備中PTFE バブラー角形フロン工業1個
229,800
税込252,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする