曜日別特売

スパイラルホース

スパイラルホース - フロン工業
材質PTFE製1巻長さ(m)10内容量1巻(10m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
結束可能径(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032257F-8021-01464~1010
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
26032266F-8021-02-86~15-
21,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032275F-8021-03-108~20-
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032284F-8021-04-1210~25-
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032293F-8021-05-1412~30-
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032309F-8021-06-1614~35-
48,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26032266F-8021-0276337599F-8021-002画像準備中PTFE スパイラルホース 10mフロン工業1巻
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
26032275F-8021-0376337608F-8021-003画像準備中PTFE スパイラルホース 10mフロン工業1巻
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
26032284F-8021-0476337617F-8021-004画像準備中PTFE スパイラルホース 10mフロン工業1巻
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
26032293F-8021-0576337626F-8021-005画像準備中PTFE スパイラルホース 10mフロン工業1巻
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
26032309F-8021-0676337635F-8021-006画像準備中PTFE スパイラルホース 10mフロン工業1巻
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする