曜日別特売

TFEパンチングシート

TFEパンチングシート - フロン工業
厚さ(mm)0.5内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
長さ(mm)
幅(mm)
穴径(Φmm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26032598F-3005-24803-17-37-2750050023.2
22,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
26032564F-3005-21803-17-37-245005000.751
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032573F-3005-22803-17-37-2550050011.5
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032589F-3005-23803-17-37-265005001.53
22,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032607F-3005-25803-17-37-2810005000.751
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032616F-3005-26803-17-37-29100050011.5
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032625F-3005-27803-17-37-3010005001.53
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032634F-3005-28803-17-37-31100050023.2
42,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032643F-3005-33803-17-37-321000500310.0×6.0
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032659F-3005-34803-17-37-33100050057
42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032668F-3005-31803-17-37-341000300310.0×6.0
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
26032677F-3005-32803-17-37-35100030057
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26032564F-3005-2176336935F-3005-021画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
22,300
税込24,530
注文コードが変更になりました
26032573F-3005-2276336944F-3005-022画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
22,300
税込24,530
注文コードが変更になりました
26032589F-3005-2376336953F-3005-023画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
22,300
税込24,530
注文コードが変更になりました
26032607F-3005-2576336978F-3005-025画像準備中PTFE パンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,800
税込47,080
注文コードが変更になりました
26032616F-3005-2676336987F-3005-026画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,800
税込47,080
注文コードが変更になりました
26032625F-3005-2776336996F-3005-027画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,800
税込47,080
注文コードが変更になりました
26032634F-3005-2876337005F-3005-028画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,800
税込47,080
注文コードが変更になりました
26032643F-3005-3376337014F-3005-033画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,100
税込46,310
注文コードが変更になりました
26032659F-3005-3476337023F-3005-034画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
42,100
税込46,310
注文コードが変更になりました
26032668F-3005-3176337039F-3005-031画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
29,400
税込32,340
注文コードが変更になりました
26032677F-3005-3276337048F-3005-032画像準備中PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)1枚
29,400
税込32,340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする