NEG(日電理化硝子)
ゴム栓 液状用ETFEライナー
材質
フッ素ETFEライナーゴム
適合
バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
サイズ
適合バイアル(mL)
適合バイアル瓶
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26036755
309021
717-04-12-18
小
1.5(16×30)、2(15×33)、(16×33)、3(15×38)
V-2A、2B、3A、NV-1・2・3、SVF-3、SVG-3
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
26036764
309022
717-04-12-19
中
3(18×33)、8(16×80)
V-3B・8、SVF-5、SVG-5
¥
10,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください