東芝キヤリア
換気扇(ダクト用換気扇)インテリア格子タイプ
埋め込み寸法(mm)
316角
付属品
木ねじ×9本
材質
(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)
単相100
適合ダクト
Φ150mm
色調
(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
内容量
1台
注意
※24時間換気システム用としてお使いになる場合、音の静かさを重視する寝室などでは、強弱付製品のご使用をおすすめします。(DVF-18CH6・DVF-20CH6・DVF-20CHD6)
※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。(DVF-18CH6・DVF-20CH6・DVF-20CHD6)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合場所
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26037035
DVF-18CH6
トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
3.8
26/29.5
0.26/0.295
30.5/29.5
¥
38,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26037044
DVF-20CHD6
トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
4
(強)44/49、(弱)13.5/16
(強)0.44/0.49、(弱)0.25/0.29
(強)36.5/35.5、(弱)23/23
¥
49,100
取扱い終了
返品不可
26037053
DVF-20CHK6
トイレ、洗面所
4
48/53
0.48/0.53
39/38
¥
56,200
取扱い終了
返品不可
26037069
DVF-20CH6
トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗
4
44/49
0.44/0.49
36.5/35.5
¥
44,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください