曜日別特売

換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ

換気扇(ダクト用換気扇)フラットインテリアパネルタイプ - 東芝キヤリア
適合場所居間、事務所、店舗埋め込み寸法(mm)395角材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック電圧(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63適合ダクトΦ200mm色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037078DVF-25FVD10特殊木ねじ(Φ4.4×25L)×9本9.4(強)46/45、(弱)39.5/38.5【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570、【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/512、【ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/493(本体カバ-)418
85,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
26037087DVF-25PND10木ねじ×9本、吊下金具×4個、ワッシャー×8個、ゴムクッション×8個、ドリルねじ×8本(吊下金具取付用)11(強)43/42、(弱)36.5/35.5【0Pa】(強)800/750、(弱)600/570、【ダクト20m相当長】(強)697/674、(弱)547/513、【ダクト30m相当長】(強)661/647、(弱)527/493(本体カバ-)549
97,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする