曜日別特売

換気扇(交換式フィルタータイプ)

換気扇(交換式フィルタータイプ) - 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ) - 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ) - 東芝キヤリア換気扇(交換式フィルタータイプ) - 東芝キヤリア
使用周囲温度(℃)0~40色調(羽根・本体カバー)シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)内容量1台
注意
※換気フード内のような熱気のこもり易い所では使用できません。不燃形(金属製)をご使用ください。
※ ガスレンジから化粧枠下部が1m以上離れた高所に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハネ径(cm)
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037148VFH-20UF20250角2.1連動式17/19
23,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
26037157VFH-25UF25300角2.5連動式25.5/27.5
25,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26037166VFM-20UF20250角2.1電気式17.5/19.5
31,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
26037175VFM-25UF25300角2.5電気式26.5/28.5
34,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする