サポートサインスマート 車いすホワイトボード

サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート 車いすホワイトボード - 常磐精工

ボード部分を外すだけで車いすに早変わり!
店舗看板と同サイズ省スペースで展示可能な車いすタイプ。
キャスター付のA型看板は、移動楽々で普段使いにGOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
ホワイトボードを外すと車いす部分が現れ対象者を素早く移動できます。

用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。普段使いにも。材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚質量(kg)13シルバーキャスター径(Φmm)125材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)534×1264内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037455SPSS-ISU-WB
83,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする