サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード

サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工サポートサインスマート ストレッチャーホワイトボード - 常磐精工

キャスター付なのでストレッチャーとして、物資などの運搬にも利用可能。
多岐にわたり需要の高い大型スタンド看板スタイルのストレッチャータイプ。
設営時の転倒防止にウエイトアームと水タンクで安心感GOOD。
マグネットも使用可能なのでチラシ等を貼り付けても可能。
パネル部分を外さずに物品などを乗せ移動する強度があります。

用途手描きマーカーボードとして、お店のメニュー看板として。材質シート/ターポリン(白)、マーカーボード(ホワイト)3mm厚材質(フレーム)フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)15.2シルバーキャスター径(Φmm)125使用場所屋内・屋外面板寸法(W×H)(mm)679×1440内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037473SPSS-TANKA-WB15.2679×1440
98,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする