小型マグネットポンプ MD型

小型マグネットポンプ MD型 - イワキ
(1件のレビュー)

信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。
ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。

仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)内容量1台
全21種類を絞り込む
電源(V)
周波数(Hz)
最大揚程(50/60Hz)(m)
最大吐出量(L/min)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
最大吐出量(L/min)
液温範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037534MD-40RZ-5M-NG3/4G3/465単相1005011.5110~80
53,400
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037543MD-40RZ-5M-200NG3/4G3/465単相2005011.5110~80
53,400
49,980
54,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037559MD-55R-5MG1G190単相100508.2700~80
61,400
57,980
63,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037568MD-55R-5MG1G190単相200508.2700~80
61,400
57,980
63,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037577MD-100R-5MG1G1260単相1005011.71350~80
90,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037586MD-100R-5MG1G1260三相2005011.71350~80
90,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037604MD-40RZ-5-200NΦ20Φ2065単相2005011.5110~80
53,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037613MD-55R-5Φ26Φ2690単相100508.2700~80
61,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037629MD-55R-5Φ26Φ2690単相200508.2700~80
61,400
57,980
63,778(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037638MD-100R-5Φ26Φ26260単相1005011.71350~80
90,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037647MD-100R-5Φ26Φ26260三相2005011.71350~80
90,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037656MD-100R-M5-FL25A25A260単相1005011.71350~80
98,300
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037665MD-100R-M5-FL25A25A260三相2005011.71350~80
98,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037699MD-70RM-FL20A20A150/180単相10050/606.7/9.786/970~80
76,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037717MD-70RM-FL20A20A150/180三相20050/606.7/9.786/970~80
76,800
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037726MD-100RM-FL25A25A260/265単相10050/608.6/11.9120/1350~80
98,300
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037735MD-100RM-FL25A25A260/265三相20050/608.6/11.9120/1350~80
98,300
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037595MD-40RZ-5-NΦ20Φ2065単相1005011.5110~80
53,400
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037674MD-20RZM-200NG3/4G3/420/20単相20050/604.9/6.910/110~80
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037683MD-20RZ-200NΦ17Φ17.520/20単相20050/604.9/6.910/110~80
33,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037708MD-70RM-FL20A20A150/180単相20050/60-86/97-
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26037683
2020-07-07
用途: ボトルに消毒液を注入する作業
エービーシーエンジニアリング株式会社製造業

液体を入れているタンクの排出口とポンプの給水口の高度差を400mmとる必要があり、これは、購入時に使用上の注意事項として、説明しておいてほしい。取説を読んで、差を取るように配置をやり直した経緯があります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする