小型マグネットポンプ MD-F型

小型マグネットポンプ MD-F型 - イワキ

強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。
インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。
ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。

仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)内容量1台
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
電源(V)
周波数(Hz)
最大揚程(m)(50/60Hz)
最大吐出量(L/min)
液温範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26037744MD-15FX-NNPT1/2NPT1/210単相100504.1100~80
90,500
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037753MD-55FXR1R190単相100507.8650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037769MD-55FXR1R190単相200507.8650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037778MD-100FXR1R1260単相1005010.51250~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037787MD-100FXR1R1260三相2005010.51250~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037796MD-55FGXG1G190単相100507.8650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037805MD-55FGXG1G190単相200507.8650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037814MD-100FGXG1G1260単相1005010.51250~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037823MD-100FGXG1G1260三相2005010.51250~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037839MD-15FZ-NNPT1/2NPT1/210単相100603.1100~80
90,500
79,980
87,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037848MD-30FZ-NNPT1/2NPT1/245単相100607110~80
115,500
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月16日
26037857MD-30FGZ-NG3/4G3/445単相100607110~80
115,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037866MD-55FZR1R190単相100606550~80
172,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037875MD-55FZR1R190単相200606550~80
172,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037884MD-100FZR1R1265単相100608.51150~80
198,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037909MD-55FGZG1G190単相100606550~80
172,400
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037918MD-55FGZG1G190単相200606550~80
172,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037927MD-100FGZG1G1265単相100608.51150~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037936MD-100FGZG1G1265三相200608.51150~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037945MD-15FY-NNPT1/2NPT1/210/10単相10050/603/49/100~80
90,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037954MD-30FX-NNPT1/2NPT1/245/45単相10050/608/1113/150~80
115,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037963MD-30FY-NNPT1/2NPT1/245/45単相10050/606/810/120~80
115,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037979MD-55FYR1R190/90単相10050/605.4/7.860/650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037988MD-55FYR1R190/90単相20050/605.4/7.860/650~80
172,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037997MD-100FYR1R1260/265単相10050/608.5/11.5115/1350~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038006MD-100FYR1R1260/265三相20050/608.5/11.5115/1350~80
198,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038015MD-30FGX-NG3/4G3/445/45単相10050/608/1113/150~80
115,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038024MD-30FGY-NG3/4G3/445/45単相10050/606/810/120~80
115,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038033MD-55FGYG1G190/90単相10050/605.4/7.860/650~80
172,400
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038049MD-55FGYG1G190/90単相20050/605.4/7.860/650~80
172,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26038058MD-100FGYG1G1260/265単相10050/608.5/11.5115/1350~80
198,800
189,800
208,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月18日
26038067MD-100FGYG1G1260/265三相20050/608.5/11.5115/1350~80
198,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26037893MD-100FZR1R1265三相200608.51150~80
198,800
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする