曜日別特売

小型渦巻ポンプ GE-C形

小型渦巻ポンプ GE-C形 - 川本ポンプ(川本製作所)

冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形内容量1台
全32種類を絞り込む
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
モーター出力(kW)
周波数(Hz)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26038636GEI405CE0.7540/4032400.75三相2005019.8/14.50.05/0.2屋内
192,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038645GEJ405CE1.540/4032401.5三相2005031/240.05/0.2屋内
232,000
189,800
208,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038654GEJ405CE2.240/4032402.2三相2005040/33.50.05/0.2屋内
304,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038663GEH505CE0.7550/5040500.75三相2005015.8/10.50.1/0.32屋内
199,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038679GEI505CE1.550/5040501.5三相2005022.5/170.1/0.32屋内
235,000
189,800
208,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038688GEJ505CE2.250/5040502.2三相2005034.5/240.1/0.32屋内
305,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038697GEJ505CE3.750/5040503.7三相2005045.5/36.50.1/0.32屋内
337,000
259,800
285,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038706GEK505CE5.550/5040505.5三相2005058/510.1/0.32屋内
435,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038715GEH655CE1.565/6550651.5三相2005015.8/10.50..2/0.63屋内
245,000
199,800
219,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038724GEI655CE2.265/6550652.2三相2005022.8/15.20..2/0.63屋内
308,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038733GEJ655CE3.765/6550653.7三相2005032.5/210..2/0.63屋内
380,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038749GEK655CE5.565/5050655.5三相2005045/340..2/0.63屋内
557,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038758GEK655CE7.565/6550657.5三相2005054.5/43.50..2/0.63屋内
622,000
459,800
505,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038767GEI805CE3.780/8065803.7三相2005012/230.4/1.25屋内
381,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038776GEJ805CE5.580/8065805.5三相2005030.5/200.4/1.25屋内
530,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038785GEJ805CE7.580/8065807.5三相2005038.5/27.50.4/1.25屋内
610,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038794GEH406CE0.7540/3232400.75三相2006020/10.50.6/0.25屋内
192,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038803GEI406CE1.540/3232401.5三相2006029/21.50.6/0.25屋内
212,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038819GEJ406CE2.240/3232402.2三相2006039.5/27.50.6/0.25屋内
251,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038828GEJ406CE3.740/3232403.7三相2006057/46.50.6/0.25屋内
317,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038837GEH506CE0.7550/4040500.75三相2006016.2/6.20.12/0.4屋内
204,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038846GEH506CE1.550/4040501.5三相2006023.5/15.20.12/0.4屋内
214,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038855GEI506CE2.250/4040502.2三相2006031/21.50.12/0.4屋内
254,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038864GEJ506CE3.750/4040503.7三相2006048/300.12/0.4屋内
338,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038873GEJ506CE5.550/4040505.5三相2006056.5/430.12/0.4屋内
378,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038889GEJ506CE7.550/4040507.5三相2006071/57.50.12/0.4屋内
473,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038898GEH656CE2.265/5050652.2三相2006021.2/12.20.25/0.8屋内
261,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038907GEI656CE3.765/5050653.7三相2006032/18.80.25/0.8屋内
344,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038916GEJ656CE5.565/5050655.5三相2006042/220.25/0.8屋内
458,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038925GEJ656CE7.565/5050657.5三相2006053.5/340.25/0.8屋内
519,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038934GEI806CE5.580/6565805.5三相2006011/300.5/1.6屋内
463,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26038943GEI806CE7.580/6565807.5三相2006035.5/180.5/1.6屋内
538,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする