自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形

自吸渦巻ポンプ(セルスーパー) FS・FS(4)・FSR形 - 川本ポンプ(川本製作所)

自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26039449FS4-25-M0.2S25/2525250.21単相10050/60(共用)3.8/2.80.04/0.063屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039458FS4-25-MN0.2T25/2525250.21三相20050/60(共用)3.8/2.80.04/0.063屋内
121,000
85,980
94,578(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039467FS4-325-M0.2S32/3232320.21単相100505.5/40.063/0.1屋内
148,000
99,980
109,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039476FS4-325-MN0.2T32/3232320.21三相200505.5/40.063/0.1屋内
144,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039485FS4-405-M0.4S40/4040400.4単相100508/5.20.1/0.2屋内
187,000
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039494FS4-405-MN0.4T40/4040400.4三相200508/5.20.1/0.2屋内
173,000
129,800
142,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039503FS505G4ME0.7550/5050500.75三相2005010.5/7.50.16/0.32屋内
217,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039519FS505M4ME0.7550/5050500.75三相2005010.5/7.50.16/0.32屋内
229,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039528FS655G4ME1.565/6565651.5三相2005011.8/8.50.25/0.5屋内
289,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039537FS655M4ME1.565/6565651.5三相2005011.8/8.50.25/0.5屋内
301,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039546FS805G4ME2.280/8080802.2三相2005013.5/8.20.4/0.8屋内
377,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039555FS805M4ME2.280/8080802.2三相2005013.5/8.20.4/0.8屋内
394,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039564FS1005G4ME3.7100/1001001003.7三相2005014.5/9.20.63/1.25屋内
497,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039573FS1005M4ME3.7100/1001001003.7三相2005014.5/9.20.63/1.25屋内
522,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039589FS1255G4ME5.5125/1251251255.5三相2005013.2/7.81.0/2.0屋内
790,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039598FS1505G4ME7.5150/1501501507.5三相2005013.5/61.6/3.15屋内
1,190,000
849,800
934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039607FS4-25-M0.2S25/2525250.21単相100605.5/2.50.045/0.09屋内
125,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039616FS4-25-MN0.2T25/2525250.21三相200605.5/2.50.045/0.09屋内
121,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039625FS4-326-M0.4S32/3232320.4単相100608.8/50.071/0.14屋内
179,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039634FS4-326-MN0.4T32/3232320.4三相200608.8/50.071/0.14屋内
159,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039643FS4-406-4ME0.7540/4040400.75三相2006012.2/8.50.11/0.22屋内
213,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039659FS506G4ME1.550/5050501.5三相2006015.5/11.80.18/0.36屋内
231,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039668FS506M4ME1.550/5050501.5三相2006015.5/11.80.18/0.36屋内
244,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039677FS656G4ME2.265/6565652.2三相2006017.2/12.20.28/0.56屋内
321,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039686FS656M4ME2.265/6565652.2三相2006017.2/12.20.28/0.56屋内
332,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039695FS806G4ME3.780/8080803.7三相2006019.2/130.45/0.9屋内
426,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039704FS806M4ME3.780/8080803.7三相2006019.2/130.45/0.9屋内
446,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039713FS1006G4ME5.5100/1001001005.5三相2006021.5/15.50.71/1.4屋内
552,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039729FS1006M4ME5.5100/1001001005.5三相2006021.5/15.50.71/1.4屋内
575,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039738FS1256G4ME7.5125/1251251257.5三相2006019.2/12.21.12/2.24屋内
910,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039747FS1506G4ME11150/15015015011三相2006020.2/10.51.8/3.55屋内
1,316,000
899,800
989,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039756FSR506ME0.7550/5050500.75三相200609.5/6.20.16/0.32屋内
210,000
159,800
175,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039765FSR656ME1.565/6565651.5三相2006012/7.80.25/0.5屋内
255,000
199,800
219,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039774FSR806ME2.280/8080802.2三相2006012.5/7.80.4/0.8屋内
354,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26039783FSR1006ME3.7100/1001001003.7三相2006016.5/120.63/1.25屋内
451,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする