自吸タービンポンプ GS2、3-C形

自吸タービンポンプ GS2、3-C形 - 川本ポンプ(川本製作所)

冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。

接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋外形内容量1台
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
モーター出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26041917GS2-255-C0.25S25/2525250.25単相1005017/11.50.5/1.5屋内
147,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041926GS2-255-C0.25T25/2525250.25三相2005017/11.50.025/0.063屋内
138,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041935GS2-325-C0.25S32/3232320.25単相1005010.2/6.50.04/0.125屋内
147,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041944GS2-325-C0.25T32/3232320.25三相2005010.2/6.50.04/0.125屋内
143,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041953GS2-325-C0.4S32/3232320.4単相1005018.8/11.50.04/0.1屋内
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041969GS2-325-C0.4T32/3232320.4三相2005018.8/11.50.04/0.1屋内
169,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041978GS3-325CE0.7532/3232320.75三相2005025.5/180.04/0.125屋内
237,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041987GS2-405-C0.4S40/4040400.4単相1005011.2/8.50.1/0.2屋内
189,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26041996GS2-405-C0.4T40/4040400.4三相2005011.2/8.50.1/0.2屋内
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042005GS3-505CE3.750/5050503.7三相2005043/320.16/0.32屋内
422,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042014GS3-655CE1.565/6565651.5三相2005014.2/10.20.25/0.5屋内
325,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042023GS3-655CE2.265/6565652.2三相2005013/16.50.25/0.5屋内
370,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042039GS3-655CE3.765/6565653.7三相2005035.5/28.50.25/0.5屋内
474,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042048GS3-655CE5.565/6565655.5三相2005049/380.25/0.5屋内
651,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042057GS3-805CE2.280/8080802.2三相2005014.2/90.4/0.8屋内
398,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042066GS3-805CE3.780/8080803.7三相2005021.5/16.50.4/0.8屋内
495,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042075GS3-805CE5.580/8080805.5三相2005034.5/220.4/0.8屋内
664,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042084GS3-1005CE3.7100/1001001003.7三相2005017.8/11.50.63/1.25屋内
562,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042093GS3-1005CE5.5100/1001001005.5三相2005024/16.50.63/1.25屋内
697,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042109GS3-1005CE7.5100/1001001007.5三相2005030.5/220.63/1.25屋内
818,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042118GS2-256-C0.25S25/2525250.25単相1006017/10.20.028/0.071屋内
150,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042127GS2-256-C0.25T25/2525250.25三相2006017/10.20.028/0.071屋内
141,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042136GS2-326-C0.25S32/3232320.25単相100609.2/5.80.045/0.14屋内
147,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042145GS2-326-C0.25T32/3232320.25三相200609.2/5.80.045/0.14屋内
143,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042154GS2-326-C0.4S32/3232320.4単相1006010/190.045/0.11屋内
176,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042163GS2-326-C0.4T32/3232320.4三相2006010/190.045/0.11屋内
158,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042179GS3-326CE0.7532/3232320.75三相2006026.5/150.045/0.14屋内
229,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042188GS3-326CE1.532/3232321.5三相2006036.5/250.045/0.16屋内
245,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042197GS3-656CE2.265/6565652.2三相2006019.2/14.20.28/0.56屋内
345,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042206GS3-656CE3.765/6565653.7三相2006033.5/25.50.28/0.56屋内
405,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042215GS3-656CE5.565/6565655.5三相2006047/370.28/0.56屋内
629,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042224GS3-806CE3.780/8080803.7三相2006021.5/140.45/0.9屋内
450,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042233GS3-806CE5.580/8080805.5三相2006030.5/21.50.45/0.9屋内
638,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042249GS3-1006CE5.5100/1001001005.5三相2006022.5/150.71/1.4屋内
697,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26042258GS3-1006CE7.5100/1001001007.5三相2006030/20.50.71/1.4屋内
800,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする