ステンレス製水中タービンポンプ KUR形

ステンレス製水中タービンポンプ KUR形 - 川本ポンプ(川本製作所)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。

ケーブル長(m)10内容量1台
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
モーター出力(kW)
電源(V)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26043597KUR2-505-11501111三相200三相20050140/1120.1/0.32清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,535,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043606KUR2-655-11651111三相200三相20050112/740.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,535,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043615KUR2-655-15651515三相200三相20050140/1000.2/0.63清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,876,000
1,698,000
1,867,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043624KUR3-805-2.2802.22.2三相200三相2005016/5.50.4/1.12清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
861,000
769,800
846,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043633KUR3-805-3.7803.73.7三相200三相2005010/220.4/1.25清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
940,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043649KUR2-805-5.5805.55.5三相200三相2005037/140.4/1.25清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,060,000
919,800
1,011,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043658KUR2-805-7.5807.57.5三相200三相2005046/240.4/1.25清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,178,000
969,800
1,066,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043667KUR2-805-11801111三相200三相2005069/360.4/1.25清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,516,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043676KUR2-805-15801515三相200三相2005094/500.4/1.25清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,838,000
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043685KUR2-1005-151001515三相200三相2005046/190.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
2,045,000
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043694KUR2-1005-18C10018.518.5三相200三相2005052/250.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
2,815,000
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043703KUR2-1005-221002222三相200三相2005058/300.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
3,596,000
2,998,000
3,297,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043719KUR2-1005-301003030三相200三相2005088/340.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
4,309,000
3,798,000
4,177,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043728KUR2-1005-371003737三相200三相20050102/480.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
5,075,000
4,398,000
4,837,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043737KUR2-1005-451004545三相200三相20050115/640.8/2.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
5,397,000
4,598,000
5,057,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043746KUR2-1255-221252222三相200三相2005034/222.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
6,912,000
5,798,000
6,377,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043755KUR2-1255-301253030三相200三相2005042/322.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
8,167,000
6,898,000
7,587,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043764KUR2-1255-371253737三相200三相2005064/342.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
9,252,000
7,598,000
8,357,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043773KUR2-1255-451254545三相200三相2005068/422.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
10,152,000
8,298,000
9,127,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043789KUR2-1505-221502222三相200三相2005034/222.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
7,066,000
5,998,000
6,597,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043798KUR2-1505-301503030三相200三相2005042/322.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
8,320,000
6,998,000
7,697,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043807KUR2-1505-371503737三相200三相2005064/342.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
9,406,000
7,798,000
8,577,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043816KUR2-1505-451504545三相200三相2005068/422.0/4.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
10,305,000
8,598,000
9,457,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043825KUR2-506-11501111三相200三相20060140/1020.12/0.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,535,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043834KUR2-656-11651111三相200三相2006096/560.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,589,000
1,498,000
1,647,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043843KUR2-656-15651515三相200三相20060128/760.25/0.8清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,763,000
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043859KUR3-806-3.7803.73.7三相200三相200606/220.5/1.4清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
940,000
829,800
912,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043868KUR2-806-5.5805.55.5三相200三相200608/290.5/1.6清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,060,000
919,800
1,011,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043877KUR2-806-7.5807.57.5三相200三相2006034/150.5/1.6清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,178,000
969,800
1,066,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043886KUR2-806-11801111三相200三相2006059/220.5/1.6清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,467,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043895KUR2-806-15801515三相200三相2006068/300.5/1.6清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
1,704,000
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043913KUR2-1006-18C10018.518.5三相200三相2006052/201.0/3.0清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
2,815,000
2,598,000
2,857,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043929KUR2-1006-221002222三相200三相2006057/221.0/3.15清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
3,596,000
2,998,000
3,297,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043938KUR2-1006-301003030三相200三相2006070/371.0/3.15清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
4,309,000
3,798,000
4,177,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043947KUR2-1006-371003737三相200三相2006081/471.0/3.15清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
5,075,000
4,398,000
4,837,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043956KUR2-1006-451004545三相200三相20060111/451.0/3.15清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
5,397,000
4,598,000
5,057,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043965KUR2-1256-301253030三相200三相2006044/252.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
8,167,000
6,898,000
7,587,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043974KUR2-1256-371253737三相200三相2006050/332.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
9,252,000
7,598,000
8,357,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043983KUR2-1256-451254545三相200三相2006056/422.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
10,152,000
8,298,000
9,127,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043999KUR2-1506-301503030三相200三相2006044/252.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
8,320,000
6,998,000
7,697,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26044008KUR2-1506-371503737三相200三相2006050/332.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
9,406,000
7,798,000
8,577,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26044017KUR2-1506-451504545三相200三相2006056/422.24/4.5清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
10,305,000
8,598,000
9,457,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26043904KUR2-806-18C8018.518.5三相200三相2006097/400.5/1.6清水:塩素含有量200mg/L以下、砂の含有量50mg/L以下
2,025,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする