曜日別特売

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付)

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) - BONDHUS
(3件のレビュー)

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ内容量1本
関連資料:(8.23MB)
全7種類を絞り込む
規格
首下長(mm)
長手(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
首下長(mm)
長手(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26049678887563mm2395
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26049687887604mm23106
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26049696887645mm25115
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
26049705887686mm30137
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26049714887707mm33160
1,900
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049723887728mm33160
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
260497398877610mm30175
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Hex Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26049678
2022-04-13
用途: 六角穴付きビスの固定
川瀬工業建設業・工事業

まだ使い慣れてませんが、稼働部の硬さが無いと感じてます。ビスを締めても硬さ調整が出来ず残念です。それ以外は満足してます。

対象商品 : 26049696
2019-10-17
用途: 機械、バイク、車のメンテ
Crafthouse

ボタンキャップボルトに使用した際六角穴が変形してしまうことが有るがこのレンチはその心配が無い。もちろんボールポイントで本締めNGなのは理解しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26049687
2020-10-25
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

曲がり部分(ねじ部分)がゆるゆるなので角度調整ができない!ねじの締め付け具合で調節出来るとよい。あまり使っていないので、まだ、わからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする