BONDHUS
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ規格
インチ
内容量
1本
関連資料:
(8.23MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
首下長(mm)
長手(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26049748
88707
1/8インチ
23
96
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049757
88708
9/64インチ
23
96
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049766
88709
5/32インチ
23
106
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049775
88710
3/16インチ
25
116
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049784
88711
7/32インチ
25
128
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049793
88712
1/4インチ
30
138
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049809
88713
5/16インチ
33
162
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26049818
88714
3/8インチ
30
177
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Hex Pro
参考になった