曜日別特売
モノタロウ

物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ

物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 ミニ 8ピンチ - モノタロウ
(12件のレビュー)

さびにくいステンレス製の物干しハンガーです。ミニサイズですので、少しだけの物干しに。

用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約290×130質量(g)約226内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279524M8-SHE37
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 幼い孫の帽子かけに
美容室ぱあまやさんサービス業

水遊びやお散歩など、汗をかきやすい孫たちの、帽子を掛けておきます。汗も乾いて、見つけやすくちょうどいいです。幅を取らないのもいいです。

2024-12-04
用途: 小物干しに
クライムワークスサービス業

若干ピンチの挟む強さが弱い気がしますが、プラスチック製のものと比べて長持ちしそうです。

2024-10-30
用途: 小物干しに。
建設業・工事業

プラスティック製は経年劣化でパキッと破損するので、ステンレス製を購入してみました。コンパクトで使いやすいです。

対象商品 : 26279524
2025-09-09
用途: 洗濯時
有限会社阪神コンプレッサー

小さいステンレス製もこの価格があったので
購入しました。安心です。

対象商品 : 26279524
2024-07-02
用途: 布巾などを干すのに使用
有限会社鳳琳堂ビジネス

会社内で、布巾を干すのにとても便利です。
ステンレス素材なので屋外に置いてあっても痛みにくいし、見た目も良いです。

対象商品 : 26279524
2023-06-14
用途: 備品の保管

食品工場で備品の乾燥に使用しております。異物混入対策のため、プラスチック素材から金属素材に変更いたしました。使用感は問題無く満足しております。今後、サビが出ないかが心配されるの、継続使用して判断をいたします。

対象商品 : 26279524
2022-12-31
用途: 洗濯物干し
卸売・小売業

プラスチック製品と違って丈夫です。
長く使っていけそうです。

対象商品 : 26279524
2022-09-03
用途: 作業用カッパ・ゴム手の乾燥室に設置
株式会社布目

試験的に3個買いました。ステンレス製の細身のワイヤー製ですが、思っているより丈夫な感じです。但し、挟む部分は少し弱い感じがしますので重いものは注意が必要。
今後は、耐久度合いを見ながら良ければ、30個程追加購入を考えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする