曜日別特売
モノタロウ

物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ

物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ - モノタロウ
(19件のレビュー)

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。

用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279533M20-SH34
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-06
用途: タオル・靴下・ジーンズの洗濯物を干す
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターにあるステンレス製の商品が金額、ピンチ数でいまいち購入したい物がなかったのでこちらを選びました。
もちろん金額も安く、使用した感じも良かった。
早く買っておけば良かったと思える商品でした。

2025-04-14
用途: 作業手袋等の物干し時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

以前角型40ピンチを購入したことがあるので、今回は角型20ピンチを購入した。
小物を干すのにちょうどよく、ピンチも硬さは感じない。

対象商品 : 26279533
2024-11-04
用途: 小物干し
その他業種

長持ちして欲しいとステンレス製にしたのですが、ちょっとした小物を少量干すにはやや大きく重すぎました。
詳細しっかり確認してから買うべきでした。
しっかりしていて長持ちはしそうです。

対象商品 : 26279533
2024-10-15
用途: 洗濯物干し
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック製とは違い作りが良く、使用から日が浅いため不明な部分はあるが、長持ちしそうな感じがする。

対象商品 : 26279533
2024-04-11
用途: ジーンズなどを干す時に使用

安くて良いが洗濯バサミの強さが少し弱いと思う
薄物を干すのは良いけどジーンズは少し無理かなと思います
吊るす前に洗濯バサミで挟み込んで干すとOK

対象商品 : 26279533
2023-12-24
用途: 洗濯物の外干し
教育・研究機関

ステンレス製なのとモノタロウ特価で安価なのは良い点です。小物を干す際には問題はないのですが,Tシャツなど少し大きな物を干す際はピンチの間隔がもう少し広い方が使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 26279533
2023-08-29
用途: 洗濯もの干し時
土井数馬事務所その他業種

物干しハンガーは何年も前に購入したスチール?の物を使用していたがサビと変形が出てきたのではじめてステンレスの物干しハンガーを使いましたが、しっかりとはさまて、風が強くても吹き飛ぶことなく安心して干せています。

2024-11-19
用途: 物干し
飲食業

ステンレスで耐久性はあるようですが、ピンチがすぐに絡まりイライラします。
厚手の物を挟む際は、ピンチの隙間が少ないので干す物を選びます。
サイズ違いを買いましたが、同様で期待外れでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする