曜日別特売
モノタロウ

物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ

物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ - モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 42ピンチ - モノタロウ
(21件のレビュー)

さびにくいステンレス製の42ピンチ物干しハンガーです。折りたたみが出来ますので、収納時にスペースをとりません。

用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約735×350質量(g)約825内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279549M42-SH42
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-21
用途: 洗濯
その他業種

プラスチック製は安いけどすぐ紫外線で劣化して壊れます。これなら5倍以上長持ちします。

2025-09-24
用途: タオル干しに
サービス業

今まで使用していたステンレスピンチ物干しは幅が足りなかったので、購入しました。
ホームセンターで購入した今まで使用していたものよりもしっかりした太さで、耐久性高そうです。
幅もあり、タオルを干すときに便利です。
ステンレス製は樹脂製と違い劣化しいくいので助かります。

2025-10-27
用途: 作業用ズボン
その他業種

作業用ズボンや脱水が弱くて重い洗濯物は2つ掛けすると落ちる。ストレス爆上がり。洗濯ばさみの力が弱すぎます。残念。

対象商品 : 26279549
2025-09-09
用途: 洗濯じゃ

夏は暑すぎてプラスチックダメになるので
今回ステンレス製を購入しました。
良さそうな感じです。

2025-07-16
用途: 主にタオルを干しています
農・林・水産業

使っていた角ハンガーのプラスチック部分が劣化し粉が落ちるようになったため、こちらに買い替えました。重いのですがしっかりとしていて、思いっきり天日干しをしています。たくさん干せて良いのですがちょっと重いなと感じる時もあるので、小さい方の購入も考えています。洗濯バサミの握る部分が小さめかなと思いましたが、ステンレスでこのお値段、大満足です。

対象商品 : 26279549
2024-08-02
用途: 洗濯ほし
岸貝酒類商業協同組合卸売・小売業

プラスチックは日差しで割れてしまうのでステンレス製がよいです

対象商品 : 26279549
2024-03-20
用途: 風に強い

樹脂製のハンガーよりも重みがある分だけ、風に強い気がする。
耐久性もありそうで良い。

対象商品 : 26279549
2024-02-21
用途: 選択物干し
その他業種

前のプラスティック製は紫外線で傷みが速かった。これなら10年は問題なしかと期待している。サイズも使い勝手も良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする