便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。



奥行きが短いので使い勝手がイマイチだった。
測って購入したのだが上手くいかなかった。
引き出しが軽すぎる。
もう少し、作りがしっかりしていると良いと思う。
だが、細かい事務用品を整理するのには良い。
細かい電子部品を種類・ランクごとに小分けして小袋で収納してましたが、やっぱりキャビネットがあった方が探したり取り出したりの際に便利です。
壁掛けもできるようになってましたが、メタルラックにて運用しています。
アクセサリーのパーツを収納するために、パーツキャビネット引出小20個(ホワイト)を使用しています。少し大きなアクセサリーのパーツを収納したかったのでこちらのキャビネットを購入しましたが、カラーがホワイトもあればいいかなと思いました。
使いやすいサイズで、品質、価格、共に気に入っています。持ち運びしていると、底に付ける隅のゴムのクッションがすぐに無くなります。ボンドで接着して使っています。割れたり、無くなったりする引き出しを単品で販売して頂ければありがたいです。
このシリーズをいくつも買っていて、これと同じ幅で引き出しサイズが違うのを3つ積み重ねています。ゴム足を差し込むと重ねたときに縁にひっかかって安定しますが、なかなかゴム足をケースに差し込みにくいのと取れやすいのは確か。差し込みには、1/3くらい斜めに入っている状態で全体を押しつつマイナスドライバーで穴のへりをクリアするようにこじっていれました。以前の購入のときはゴム足は入っていたか、割とかんたんに入ったかのどちらかです。