曜日別特売
モノタロウ

標識 駐車場・パーキング

標識 駐車場・パーキング - モノタロウ標識 駐車場・パーキング - モノタロウ
(14件のレビュー)
用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。文字内容来客専用駐車場取付方式穴4材質PP(2.5mmΦ穴4スミ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2内容量1枚
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26050956-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26050956
2024-08-19
用途: 工場の受付前に表示
スチライト工業株式会社製造業

今迄 とても見にくい看板が壁に取り付けてありました。
10年以上前のもので
非常にわかりにくい
今回 購入してとても分かりやすく見えやすいので
初めて来られたお客様も案内せずに駐車していただけるようになり助かりました。

対象商品 : 26050956
2024-03-20
用途: 表示
建設業・工事業

早速、取付けました。デザインやバランスはとても良いと思います。耐候塗装をした厚ベニヤにビスで看板を止めステンレスの金具を付けてコンクリートの擁壁に固定しました。さすがにビス穴4個では看板がたるんできそうなので、穴を2個増やして固定しました。

対象商品 : 26050956
2024-06-10
用途: 構内駐車場に設置
運輸・通信業

想像したものより素材が柔らかい。もう少し厚みをもたせるか、固めの素材があればよかった。

対象商品 : 26050956
2023-09-26
用途: 来客時の対応
農・林・水産業

標識も文字も見えやすい。鋼板とは違い柔らかい材質なので扱いやすく設置作業しやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 26050956
2023-06-16
用途: 会社の駐車場内
株式会社春日工業所製造業

大きく見やすく安価のため満足・・と言いたいのですが、赤文字だけがすぐに薄くなります。
屋外の日当たりが良い場所で使用しているので、まぁこんなものかと。
マーカーで、上から手書きしました。

1が参考にしています
対象商品 : 26050956
2022-10-03
用途: 駐車場の表示に
株式会社松井組

来客用の駐車場に。この価格でこの品質でしたら大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 26050956
2021-08-17
用途: 当社の駐車場に表示するため
VIAURA卸売・小売業

価格と商品のクオリティが違いすぎます。とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26050956
2021-05-27
用途: 屋外に設置
製造業

ちょうど良いサイズで見やすいです。
耐久性はまだ分かりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする