ツールワゴン 樹脂製 用 キャスター
ツールワゴン 樹脂 用キャスター(品番:TWHS1)専用キャスターです。
用途
工具の整理・整頓に。
適合
TWHS1用
セット内容
自在車ストッパー付キャスター×2個、自在車ストッパーなしキャスター×2個
材質
TPR
質量(kg)
2.3
内容量
1セット
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスタータイプ
車輪径(Φmm)
ストッパー
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26326494
-
自在
100
あり(×2)
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください