NSP
付属品 空調服 バッテリーファンセット(ファンスペーサー・フィルタ付)
セット内容
ファン(FAN2200)、ケーブル(RD9261)、バッテリーセット(LIPRO1)、ファンスペーサー(FAN-SP)、フィルタサンプル2枚
質量(g)
約240
外形寸法(mm)
ファン80×24×86
温度範囲(℃)
充電可能:0~40 放電:0~50
出力電圧(V)
7.2、6、5、3(4段階)
定格容量
4300mAh
連続使用時間
(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間
保存温度(℃)
-20~50
充電時間(時間)
約6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26051035
NZ-BTPWA
白
オープン
取扱い終了
返品不可
26051044
NZ-BTPBA
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください