ミニパネルヒーター 温度調節機能付き

ミニパネルヒーター 温度調節機能付き YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。温度調節機能付き(無段階)。温度ヒューズ。

用途脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 消費電力(W)160 材質本体:スチール、脚:PP 質量(kg)1.7 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×325 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26199916 DP-SB167(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
26199934 DP-SB167(T) ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26199916
2021-03-21
用途:
現場の仮設トイレに・・・

北海道の冬期間の仮設トイレの凍結防止に購入しました。
もう少し暖かくワット数が大きければよかったです。

対象商品:
26199934
2019-12-06
用途:
洗面所の暖房
その他業種

色合いも機能も申し分ない。暖房能力も丁度良い。価格も素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
26199916
2018-12-25
用途:
デスクワーク
有限会社 永沢製作所 様 (製造業)

ほんわかほんのりと、暖かかったです。消し忘れ注意です。

対象商品:
26199916
2020-03-09
用途:
トイレ用です
その他業種

小ぶりで小回りのきくサイズです。温度設定もできるし、邪魔にならずに使えそうです。

対象商品:
26199916
2019-01-18
用途:
トイレの暖房

居住地域が寒冷地で氷点下10℃以下の日には水道管が凍結してしまうため凍結防止の目的で購入しました。1畳ほどのトイレで使用していますが外気温が氷点下でもトイレ内は5℃程度を保っているので凍結防止としての効果は期待できそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする