曜日別特売

柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット

柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。

用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。消費電力(W)75材質ポリエステル100%質量(kg)1.75寸法(縦×横)(mm)800×1800内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26200677YWC-182F(T)Eブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
26200695YWC-182F(C)Eベージュ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
84689729YWC-182F(SP)Eスモーキーピンク
オープン
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
返品不可
26200738YWC-182F(G)Eグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
84689738YWC-182F(LG)Eラベンダーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26200713YWC-182F(R)Eレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26200738YWC-182F(G)E26200677YWC-182F(T)EYWC-182F(G)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 26200677柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペットYAMAZEN(山善)1枚
10,980
税込12,078
色に違いがあります
84689738YWC-182F(LG)E26200677YWC-182F(T)EYWC-182F(LG)E 柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善) 26200677柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペットYAMAZEN(山善)1枚
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26200713
2021-02-15
用途: 作業では無く、囲炉裏の周りに敷く予定。
はつめの会サービス業

試しに1つ注文したのですが、とても感触がよいので追加注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする