曜日別特売

防火戸用シーリング材 トスシール84

防火戸用シーリング材 トスシール84 - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

難燃性に優れています。
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食性がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します。
耐候性に優れています。
耐熱性、耐寒性に優れています。(-55~200℃の広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持します)

用途
防火戸用指定シーリング材(日本シーリング材工業会指定)
難燃性を必要とする目地シール
網入ガラスのシール
仕様プライマー使用の要否:要比重1.46(23℃)伸び(%)最大荷重時/110、破壊時/110難燃性UL/V-0相当(UL94)、鉄道車両用材料(3mm厚)/極難燃性外観ペースト状耐久性9030Gで異常なしタックフリータイム(分)15(23℃)スランプ(mm)0押出し性(5℃)s9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA-007005 F☆☆☆☆酸素指数35以上 (JIS K 7201)引張応力(N/mm2)50%/0.6(6.2kgf/cm2 )、最大/0.95(9.7kgf/cm2 )内容量1箱(333mL×10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26308687トスシール84 ダークブラウンダークブラウン
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26308696トスシール84 ライトグレイライトグレイ
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
26308705トスシール84 グレイグレイ
オープン
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
26308714トスシール84 ブラックブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする