モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール用プライマー トスプライムC
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シリコーン変性ウレタン系
乾燥時間(分)
60
比重
0.99(23℃)
外観
淡黄色透明
適合被着体
モルタル、石材
危険等級
Ⅲ
溶剤
酢酸ブチル
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
施工面積
2~5m
2
/L(200~500g/m
2
)
適合塗材
(シーリング材)トスシール381、83、361、64、10、380、803、80-SC
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007009 F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26308775
トスプライムC
1箱(300mL×20個)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
26308723
トスプライムC
1個(300mL)
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください