モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール用プライマー トスプライムE
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
外観
淡黄色透明
比重
0.87(23℃)
乾燥時間(分)
30
適合塗材
(シーリング材)トスシール371、73、380、803、80-SC、381、83
適合被着体
塗料、塗装金属、プラスチック、ゴム
成分
シラン系
溶剤
アセトン、IPA、トルエン
施工面積
15~25m
2
/L(45~60g/m
2
)
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007011 F☆☆☆☆
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26308748
トスプライムE
1個(300mL)
オープン
取扱い終了
26308793
トスプライムE
1箱(300mL×20個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください