光る棚用カラーテープ(フィルム)

光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業光る棚用カラーテープ(フィルム) - ハヤノ産業

光る棚専用LED器具全機種に対応。器具の端から差し込むだけでイメージするカラーになります。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)7.8厚さ(mm)0.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26243894CT5G875W900グリーン(緑)875
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243903CT5P875W900パープル(紫)875
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243919CT5C875W900シアン(青)875
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243928CT5M875W900マゼンタ(ピンク)875
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243937CT5Y875W900イエロー(黄)875
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243946CT5G1175W1200グリーン(緑)1175
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243955CT5P1175W1200パープル(紫)1175
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243964CT5C1175W1200シアン(青)1175
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243973CT5M1175W1200マゼンタ(ピンク)1175
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26243989CT5Y1175W1200イエロー(黄)1175
1,500
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする