曜日別特売

光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ)

光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業光る棚セット AC100V (2棚セット)(シアン/マゼンタ) - ハヤノ産業

2棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。

用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。シアン/マゼンタ電源(V)AC100V内容量1セット
関連資料:電源供給例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26245048AC100V9025SET02900250100V900×250(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
82,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245057AC100V9030SET02900300100V900×300(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
85,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245066AC100V9035SET02900350100V900×350(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
90,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245075AC100V12025SET021200250100V1200×250(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
102,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245084AC100V12030SET021200300100V1200×300(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
103,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245093AC100V12035SET021200350100V1200×350(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
106,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245014AC100V6025SET02600250100V600×250(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245023AC100V6030SET02600300100V600×300(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
85,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245039AC100V6035SET02600350100V600×350(アクリル導光板2枚・LED器具2本・シアンテープ2本・マゼンタテープ2本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 1本・コード押え1袋
88,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

光る棚 【LIGHTING SHELF】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする