ハヤノ産業
光る棚セット AC100V (3棚セット)(シアン/マゼンタ)
3棚分に必要な器具が一式揃ったお得なセットです。
導光テープを通してコンセントにつなぐことで色鮮やかな光が陳列商品を際立たせます。
導光テープは人気のシアンとマゼンタを標準で付属しています。
用途
女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
電源(V)
AC100V
色
シアン/マゼンタ
内容量
1セット
関連資料:
電源供給例
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カタログ・取説をよくお読みになり正しくお使い下さい
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26245136
AC100V9025SET03
900
250
100V900×250(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
121,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245145
AC100V9030SET03
900
300
100V900×300(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
125,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245154
AC100V9035SET03
900
350
100V900×350(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
134,400
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245163
AC100V12025SET03
1200
250
100V1200×250(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
151,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245179
AC100V12030SET03
1200
300
100V1200×300(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
153,900
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245188
AC100V12035SET03
1200
350
100V1200×350(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
158,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245109
AC100V6025SET03
600
250
100V600×250(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
124,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245118
AC100V6030SET03
600
300
100V600×300(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
126,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26245127
AC100V6035SET03
600
350
100V600×350(アクリル導光板3枚・LED器具3本・シアンテープ3本・マゼンタテープ3本・一般プラグ付コード2500 1本・延長コード600 2本・コード押え1袋
¥
131,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
光る棚 【LIGHTING SHELF】
参考になった