増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)
(1021件のレビュー)2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
- 用途
- 機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
- 仕様
- 逆さ噴射可
- 成分
- イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。※本体ラベルに明記しています使用上の注意などを元にお使いください。
定期注文対象商品定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 危険物の数量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26243508 | - | 1ケース(840mL×30本) | 17.64L | ¥9,998 | ¥10,998 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |

| 超強力洗浄・強力噴射 | スタンダード | 長持ち | 中速乾 | スタンダード | 中速乾 | 浸け置き専用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 商品名 | ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way | ブレーキ&パーツクリーナー 魂 2000 | 増量ブレーキ&パーツクリーナー (2wayノズル) | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー | ブレーキ&パーツクリーナー 18L | 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L | パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ |
| タイプ | スプレー | 液体 | 粉末 | ||||
| ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | 2Wayノズル | 通常ノズル | ー | ー | ー |
| 乾燥性 | 速乾 | 中速乾 | 速乾 | 中速乾 | 遅乾 | ||
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
|
商品説明動画
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
整備時の必須。良い悪いはよく分かりませんが、安価で油汚れが普通に落ちて、使いやすく気に入っています。
高価な他社品も使ってみましたが、気軽には使えませんよね。
汚れ落ちに極端な違いも私には感じられず、こちらでいいかなに落ち着きました。
ノズルが付いているので、使いたい時にノズルを無くしてしまう、安価な差し込むタイプより使いやすい。
今まで実店舗で購入していましたが、安価なものが少なくなり
購入したのがきっかけです。
30本入りで1箱購入しました。
840ccの増量タイプ、ノズルも折りたたみ式で使いやすく、
逆さ噴射も可能な仕様で、今まで購入していたものよりも
安価でありながら良いものでした。
差込式ノズルだとどうしても紛失してしたり、差込が甘いと飛んでいってしまったりするのですが、このノズルだと失くさないのでお気に入りです。
原液量が588mlと大容量で長く使えるのはありがたい。
2wayノズルでお値打ちだったのでリピートしていましたが、ナフサ不足の影響で値上がりしていたので買い控え。しかし、影響がなくなった今でも値上げ価格を維持してるため、他社品に乗り移りました。
中東情勢による価格上昇によりご迷惑をお掛けしております。
ノズルの2way化!素晴らしいの一言です。ロングノズルが行方不明になるストレスから解放されました。
この2wayノズルが便利すぎます。
ノズルを無くすことがないってところが1番大きいですが、折りたたむだけで切り替えられる楽さがたまりません!
ほんまに最高の商品です!
洗浄、脱脂、殺虫剤代わりといろんな用途に使えます。
2wayノズルでこの金額も安くて助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 新品状態1本(缶)の重さ(g)を教えてください。
- 回答:
- 重量:約700gとなっております。
- 質問:
- バイクのシールチェーンに使用しても大丈夫でしょうか。
- 回答:
- シールチェーンのシール部分に影響がある可能性がありますので、シールチェーン専用の物をご使用ください
- 質問:
- プラスチックやゴム製品に使用しても大丈夫でしょうか。
- 回答:
- 主成分でございますイソヘキサンにはプラスチックやゴムを溶かす性質があるため、ご使用は不可となります。
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)




































