”ピカ素NEOバフかすとーる”
バフ研磨後のバフかす取りに最適です。
電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
- 用途
- ステンレス用。
- 仕様
- 中性塩電解液、六価クロム撲滅対策:◎
- トラスコ品番
- 856-8015
- 色
- 淡黄色
- 容量(L)
- 18
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ









