曜日別特売
モノタロウ

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット

六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット - モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット - モノタロウ
(55件のレビュー)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。
工具箱の中でも探しやすくなっています。
早回し・本締めできます。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。

用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイント付タイプロングサイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234硬度HRC51寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾斜角度(°)25内容量1セット(9本組)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26441039CLBP6WR-9
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26441039
2025-12-22
用途: 自動車の整備
教育・研究機関

長いタイプのものを探していた時に、目に飛び込んできたのがこの色とりどりのレンチセットでした。やはりこの色鮮やかさに惹かれて購入しました。色でサイズがわかるので重宝しています。

2025-09-22
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

使用にあたり、他メーカーとの差は感じません。色分けもあり使いやすい

対象商品 : 26441039
2025-01-23
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

色分けされていてとてもわかりやすいです。
思っていたより長かったので購入時に寸法の確認はちゃんとしとけばよかったです。

2024-03-07
用途: 機械のメンテナンス

六角レンチは精度も問題なく滑り止め効果のありそうな塗装がされており使い勝手は良かったです。
不満な点はホルダーがとにかく使いにくいです、最初はレンチが外しやすくて便利かと思ったのですがホールドが緩くてすぐにレンチが外れてストレスでした。保管中にもすぐバラけます。
結局ホルダーだけ別に購入しました。

3が参考にしています
対象商品 : 26441039
2023-11-22
用途: 自動車、自転車、バイクのメンテナンス
運輸・通信業

これまでパーツや組立式家具に付属していた小さなレンチを使って作業していました。小さいのでトルクがかけづらかったり、手が届き難い場所での作業に苦労していましたが、このセットで解決です!

1が参考にしています
対象商品 : 26441039
2024-02-27
用途: 機材のメンテナンスなど
その他業種

色分けされていて、一目で必要なサイズが手に取れるので助かります。

対象商品 : 26441039
2023-04-10
用途: 部品組立
株式会社電洋社製造業

色分けされているので見分けやすく、大変使いやすいです。

対象商品 : 26441039
2023-07-13
用途: 通常整備
建設業・工事業

色分けが見やすくていい
ショート気味なのも使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする