曜日別特売

プラスばん コンパクト21

プラスばん コンパクト21 - Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21 - Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21 - Panasonic(パナソニック)プラスばん コンパクト21 - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。
100/200V回路の組み換え自由。

縦(mm)220横(mm)127深さ(mm)52種類ホーム分電盤配線方式1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V盤定格(A)50分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分岐回路数
分岐回路(2P1E)
分岐回路(2P2E)
回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26279585BQNE22K22-2
6,730
6,598
7,258(税込)
当日出荷
26279594BQNE31K33-1
8,120
7,998
8,798(税込)
当日出荷
26279603BQNE40K44-0
9,450
9,098
10,008(税込)
当日出荷
26279619BQNE222K21(2P2E20A200V)12
7,340
6,798
7,478(税込)
当日出荷
26279628BQNE223K21(2P2E30A200V)12
8,280
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
26279637BQNE2232K2-(2P2E20A200V)1/(2P2E30A200V)12
8,850
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26279594
2023-02-12
用途: ACの分電
sailors workservice

スマートでコンパクト狭い所にも収まりが良い。
蓋のロックの爪が簡単に折れてしまう!要注意。

2が参考にしています
対象商品 : 26279628
2022-08-19
用途: コンパクトではあるが、2.6mmφはつらい。

ブレーカの固定に、ボード挟み込み金具が使用できるのはいいのですが、200Vのブレーカが左端についており、その配線を通すべき穴と挟み込み金具が干渉すると思います。偶然ボード裏にベニヤがあったのでねじで固定ができ、難を逃れましたが。それと、ブレーカ二次側の配線スペースおよび穴スペースが小さいため、2.6mmφケーブルで作業するときには、難があります。ブレーカを一度外して、ケーブルを差し込んでからブレーカをセットする形でないと作業できないと思います。せっかく200V30Aが使えるのですから、2.6mmφケーブルの作業性も考慮してほしいです。

対象商品 : 26279619
2021-04-12
用途: 離れのパン工房に分電盤増設

母屋分電盤のELB負荷側から8SQのCVケーブル単相3線式で本製品に接続。200Vの電気オーブンと100Vエアコンを使用するのにコンパクトで最適でした。

4が参考にしています
対象商品 : 26279594
2021-05-28
用途: 太陽光専用分電盤として使用
建設業・工事業

壁直付けし露出配線して使用しました。シンプルなので外観も良いですし、施工も楽でした。増設ブレーカーを簡単に増やすことも魅力の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする