曜日別特売

引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

引掛形 プラグ(ナイロンカバー) - アメリカン電機

電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
適合圧着端子
NEMA規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262484263212N-L5-BL2PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L5-20
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
262484353212N-L5-RD2PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L5-20
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
262484963222N-L6-BL2PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L6-20
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485053222N-L6-RD2PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L6-20
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485393312N-L5-BL2CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L5-30
1,910
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485483312N-L5-RD2CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L5-30
1,910
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
262486093322N-L6-BL2CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L6-30
1,910
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
262486183322N-L6-RD2CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L6-30
1,910
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする