曜日別特売

引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー)

引掛形 コードコネクタボディ(ナイロンカバー) - アメリカン電機

電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。
ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。

形状引掛種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合電線
適合圧着端子
NEMA規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262484443214N-L5-BL101.92PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L5-20
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
262484533214N-L5-RD1022PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L5-20
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485143224N-L6-BL1022PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L6-20
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
262485233224N-L6-RD102.32PNCT/VCT、3.5mm2R3.5-4NEMA L6-20
1,660
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
262485573314N-L5-BL157.62CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L5-30
2,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
262485663314N-L5-RD1582CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L5-30
2,490
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
262486273324N-L6-BL157.32CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L6-30
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
262486363324N-L6-RD1582CT、5.5mm2R5.5-5NEMA L6-30
2,490
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする