防水形プラグ用防水カバー

防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機防水形プラグ用防水カバー - アメリカン電機
(1件のレビュー)

未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。
JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。
器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。

形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
適合プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26250797WKP1001セット-185.531022RW、31062RW、41022RW、41062RW
4,020
3,598
3,958(税込)
当日出荷
06531988WKP301個-134.53312RW-L5、3322RW、3322RW-L6、3362RW、4322RW、4322RW-L15、4362RW
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
06531997WKP601個クロロプレンゴム148.33622RW、3662RW、4622RW、4662RW
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
26250806WKP2031セット-78.73212RW-L5、3222RW、3222RW-L6、3242RW-L8
2,130
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06531988
2018-12-21
用途: ボート、マリンケーブルコネクタの目くらカバーとして使用
サービス業

マリンコネクタの格納時の防雨・防雪として使用しました。
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする