安全キャップ 使用禁止ラベル付

安全キャップ 使用禁止ラベル付 - アメリカン電機
(1件のレビュー)

使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。

仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26250876Z0215
1,410
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26250876
2024-06-28
用途: 壁面の未使用コンセントに
タイヨー卸売・小売業

ホームセンターで見つけられなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする