富士電機
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
動作方式
セレクタ
取付寸法(mm)
Φ30.5
機種
リングセレクト形(Φ24)
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50066563
AR30S2R-20B
2a
黒
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
50066615
AR30S2R-22B
2a2b
黒
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
50066642
AR30S3R-22B
2a2b
黒
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
50066694
AR30S6R-22B
2a2b
黒
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50066545
AR30S1R-22B
2a2b
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
50066554
AR30S1R-22G
2a2b
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50066572
AR30S2R-20BZM
2a
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
50066581
AR30S2R-20G
2a
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50066597
AR30S2R-20W
2a
乳白
オープン
取扱い終了
返品不可
50066606
AR30S2R-20Y
2a
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50066624
AR30S2R-22G
2a2b
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50066633
AR30S2R-22Y
2a2b
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
50066651
AR30S3R-22G
2a2b
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50066667
AR30S3R-22R
2a2b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50066676
AR30S6R-01R
1b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50066685
AR30S6R-10R
1a
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50066703
AR30S6R-22G
2a2b
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
50066712
AR30S6R-22R
2a2b
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
50066721
AR30S6R-22Y
2a2b
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください