曜日別特売

上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】

上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ上から貼るくつ下用 黒【8時間持続】 - アイリスオーヤマ
(8件のレビュー)

【平均34℃】【5足 15足】冬場は手足の冷えに悩んでる人が3割もいます。
足の甲に貼ることですぐに暖かさを実感できます。四角い形状なので、足幅に合わせて縦・横に貼ることが可能です。
靴の中全体が温まりますので、屋外作業時にも適しています!持続時間8時間でずっと温かい。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26251488-1個(5足)33.2貼れる
オープン
389
428(税込)
当日出荷
73787517-1パック33貼るタイプ
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73787517
2025-12-12
用途: 屋内水産養殖研究棟内
サービス業

北海道の冬を人生で初めて経験している、東京出身の53歳です。長靴を毎日履いて仕事してます。冬になり、くつ下2枚重ねしてますが、底冷え半端ないですね。このくつ下2枚の間に挟む様にカイロ使うと、朝から仕事に辛い思いしないで「大変助かります。買って良かったですよ。」

対象商品 : 26251488
2024-01-16
用途: 足の冷え対策

下にひかずに上にのせるので甲の部分がきついと違和感がありあまり長時間は向いていない感じがする。耐久時間も短いので使う用途も限られる。ないよりはいいって感じでした。

対象商品 : 73787517
2023-01-29
用途: 雪の中の野菜取り
農・林・水産業

今年は雪が多く、野菜を取る際畑に出る際、長靴を履くときに使っています。

対象商品 : 26251488
2023-01-23
用途: 冬場の工場
製造業

靴下に貼るカイロを今まで使用していましたが、
足裏にカイロがあると違和感を感じていました。
足の甲に貼るタイプ、最高です。

対象商品 : 26251488
2022-01-21
用途: 冬の外出に
その他業種

ずっと靴下の方に貼るやつを使っていました。これは上から貼るというところに興味を持ち、使ったところ、なかなか良かったです。色もクロなので靴下が黒だと目立ちません

対象商品 : 26251488
2020-02-09
用途: デスクワーク
不動産業

冷え性で、足下が冷えるのでデスクワークの仕事中に使っています。暖かくてとても助かります。

対象商品 : 26251488
2020-01-24
用途: 冬場のサイクリング
運輸・通信業

自転車で山を走るんですが冬場はつま先が冷えて耐えられないんで、足先に貼るカイロを使用してます。足裏に貼るタイプは違和感があるので上から貼るタイプを使ってます。

対象商品 : 26251488
2019-01-04
用途: 現場内での各種検査
株式会社市川鉄工建設業・工事業

今までの下に張るタイプに比べて 違和感が少なくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする