曜日別特売

中敷用カイロ【8時間持続】

中敷用カイロ【8時間持続】 - アイリスオーヤマ中敷用カイロ【8時間持続】 - アイリスオーヤマ中敷用カイロ【8時間持続】 - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

【平均36℃】【Mサイズ】【Lサイズ】寒い冬の時期、足元からくる冷えで全身が冷えていると感じることはありませんか?そんな時に大活躍間違いなしのカイロです。
中敷きタイプだから、足の裏を全体で温めます。
通勤時や、除雪作業時、屋外スポーツ観戦時など色々なシーンで活躍します。
滑りにくく男女兼用になってます。
足湯など、足を温めることで全身がぽかぽかするように、中敷き用カイロでも全身が温まりやすくなります。
Mサイズ:20cm~
Lサイズ:25cm~

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)48タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)44寸法(縦×横)(mm)200×71主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)36内容量1個(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26251497-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 冷凍庫作業用
ハツトミプラントアート株式会社建設業・工事業

暖かっかのですが、一回の使い切りなのでコスト的には高いと感じました。
再利用できれば良いのですが・・・

対象商品 : 26251497
2023-12-06
用途: 外回り営業
サービス業

持続時間が長く、帰宅してもポカポカ。靴底にいれても窮屈にならないです。60足分購入しました!

対象商品 : 26251497
2022-04-05
用途: 空調無 工場
株式会社住宅資材センターその他業種

足が非常に冷える環境のため、本商品は重宝しています。
2点ほど要望
1.価格をもう少し抑えていただきたい。
2.持続時間を10時間へ
  ※工場で実稼働9時間(休憩含む)ですが、朝に合わせて使用すると夕方寒くなった時に
   効果が無くなってしまいます。1つで1日使いたいのであと2時間!!

対象商品 : 26251497
2019-02-01
用途: 冬のゴルフ時
SDS株式会社

使用時カイロの厚みを気にしてましたが全く気にならず、しかもずれない。すぐ温かくラウンド終了時にはうっすら足裏に汗をかいておりました。
足先だけのカイロと違い全体をカバーしてくれるので冬場のゴルフに欠かせません。
数人配りましたが大好評でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする