オープンシューズボックス

オープンシューズボックス - ノーブランドオープンシューズボックス - ノーブランドオープンシューズボックス - ノーブランドオープンシューズボックス - ノーブランド
(1件のレビュー)

正面上カマチに凹凸加工を施し、容易に名札シール(粘着)が貼り付けられるように配慮してあります。また、前部を特殊な形状に加工された縦仕切は、安全性と高い剛性を兼ね備えています。

材質スチールニューグレー有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137なしグリーン購入法適合商品タイプ完成品内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254157RFNPS1212人用1006×300×850(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月下旬
26254166RFNPS1616人用1006×300×1100(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254175RFNPS2424人用1006×300×1600(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
オープン
82,980
91,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年7月上旬
26254184RFNPSH2424人用1490×300×1100(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26254157
2023-02-26
用途: 人が増えたので購入しました。
株式会社TTKエンジ福島建設業・工事業

24人用と12人用を購入しました。2段にして使用しますが、計測通りピッタリで非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする