シューズロッカー SCタイプ

シューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランドシューズロッカー SCタイプ - ノーブランド
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26254193RFSC-12P12人用(棚板無)900×380×880255×336×183ニューグレー本体:スチール/扉:ABS樹脂
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254209RFSC-12PC12人用(棚板無)900×380×880255×336×183ニューグレー本体:スチール/扉:PC樹脂
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254218RFSC-12WP12人用(中棚付)1050×380×880-ニューグレー本体:スチール/扉:ABS樹脂
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254227RFSC-12WPC12人用(中棚付)1050×380×880-ニューグレー本体:スチール/扉:PC樹脂
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254236RFSC-24P24人用(棚板無)900×380×1700255×336×183ニューグレー本体:スチール/扉:ABS樹脂
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254245RFSC-24PC24人用(棚板無)1050×380×1700255×336×183ニューグレー本体:スチール/扉:PC樹脂
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254254RFSC-24WP24人用(中棚付)1050×380×1700-ニューグレー本体:スチール/扉:ABS樹脂
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26254263RFSC-24WPC24人用(中棚付)1050×380×1700-ニューグレー本体:スチール/扉:PC樹脂
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70820996RFSC-4PC4人用330×380×880255×336×183-本体:スチール、扉:PC樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする