振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。


ボトル上部が細くなっておりノズルの角とボトルのカーブが手にしっかりフィットするので、長時間使用しても疲れにくいです。
ボトル側面には50mL単位でメモリが付いているので、残量も一目でわかります。



単純に壊れたら買い替える と言うのは無神経 用途を考えて買おう。
トイレ掃除にごく普通のスプレー容器を使っていたら
ある日突然 バキッ と折れて使えなくなったのでよく見ると
樹脂製の基部分が割れてボロボロになっていた。
壊れたらすぐ捨てるのはやめて壊れた状態をよく見て考えよう でないと二の舞を起こす。
入れるのはただの水ではなく 洗剤だ と言う事 壊れる度に買い替えるのは〇〇。
安物買いの銭失い と言うより 用途に応じて選択すれば銭失いではない。
普通のスプレー容器は トイレ洗剤を入れて使用は出来ない ただの水なら使用可能。
そこで 洗剤を入れてもボロボロにならない容器を探したらこれが見つかったので購入
いつもの様に何も考えず普通のスプレー容器付きを買っていたら 時がたてば
いずれは 同じことが起きる 今後は考えて購入しよう。
さらに言えば 以前から種類を考えて使っている事
どんな位置からでもスプレー出来るようにただの棒状の吸い込み口ではなく
振り子式にしよう これだと逆さにしてもスプレー出来る。
使い方にもよると思いますが、3年もちました。もった方だとは思います。
リピしました。
オフロードバイク洗車するため洗剤いれて使いました。
向きを変えてもスプレーできるのでフェンダー裏もスプレー出来ました。
色々な低価格の霧吹きがありますが、一番のストレスが液体が残ているけど、
ホースが届かなく液体が出ない事です。
こちらの霧吹きは、なるべく残さないよう液体を使用出来るので大変便利です。
市販の解氷剤入りの撥水剤をこれに入れて使っています。フロントガラスが凍った時に、これで吹きかけると、解氷と皮膜が同時にできます。このスプレーボトルは、横向きにしても吹きかけれるのが便利と思います。、
パーツクリーナーを入れて使っていましたが、その日のうちにレバーが戻らなくなり使えなくなりました。パーツクリーナーとの相性が良くないのでしょうか。残念でした。
本商品には有機溶剤はご使用いただけません。有機溶剤には注文コード:18442516、54066408をご使用ください。