MCC(松阪鉄工所)
ステンレス製万能バサミ
使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)
210
刃長(mm)
43
材質
(刃部)ステンレス
質量(kg)
0.21
切断能力
ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断
刃厚(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273818
SUSMU-02
¥
5,080
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください