TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット (19点セット) 収納ケース付き
使用頻度の高い19点のツールを揃えたツールセット。幅広い用途に使える充実のセット内容。軽量、コンパクトなので使い勝手抜群。持ち運び、保管に便利な収納ケース入り。
入組点数
19
差込角(mm)
9.5
セット内容
ラチェットハンドル(歯数72枚)、ソケット(8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm)、エクステンションバー(75mm)、ボールジョイント(首振角度約30度)、ロングボールL型レンチ(1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm)
質量(kg)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×145×55
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273863
THC-3190P
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る